Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Notizheft "Conceptum", A5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild Sigel Notizheft "Conceptum", A5, schwarz
Artikelbild Sigel Notizheft "Conceptum", A5, schwarz
Detailansicht Sigel Notizheft "Conceptum", A5, schwarz
Sigel Notizheft "Conceptum", A5, schwarz
Imagebild Sigel Notizheft "Conceptum", A5, schwarz
Sigel Notizheft "Conceptum", A5, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-02136002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02136002-00000
EAN/GTIN:
     4004360831027
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Wir bieten höchste Qualität und Funktionalität mit dem Notizbuch A5 in Kooperation mit Sigel. Mit Softcover, karierten Seiten und inkl. Quickpocket ist es der ideale Begleiter für all Ihre Gedanken. 64 hochwertige Seiten und ein Seitengewicht von 80 g/qm - ein Notizbuch, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/PVC
Gewicht:
0,127 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7702
100
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,63*
1
€ 4,75*
ab € 4,61*
€ 7,52*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 7,56*
7 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 4,62*
€ 7,61*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 4,77*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 663,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7702
Versand: Lager 7702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7702
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.