Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Sports", 400 ml, recycled PET, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Sports", 400 ml, recycled PET, grau/schwarz
Artikelbild Trinkflasche "Sports", 400 ml, recycled PET, grau/schwarz
Detailansicht Trinkflasche "Sports", 400 ml, recycled PET, grau/schwarz
Trinkflasche "Sports", 400 ml, recycled PET, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01785210-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01785210-00000
EAN/GTIN:
     4024869330401
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus recyceltem PET mit schickem Deckel. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Auslaufsicher bei nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/RPET
Gewicht:
0,071 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.