Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbecher "Mocha" mit Teesieb, transparent/lemon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Isolierbecher "Mocha" mit Teesieb, transparent/lemon
Artikelbild Isolierbecher "Mocha" mit Teesieb, transparent/lemon
Detailansicht Isolierbecher "Mocha" mit Teesieb, transparent/lemon
Isolierbecher "Mocha" mit Teesieb, transparent/lemon
Imagebild Isolierbecher "Mocha" mit Teesieb, transparent/lemon
Isolierbecher "Mocha" mit Teesieb, transparent/lemon
Artikel-Nr.:
     7702-01495010-00380
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01495010-00380
EAN/GTIN:
     4024869323311
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Am See, beim Sport, zum Shopping oder einfach für die kleine Auszeit zwischendurch: Der Isolierbecher "Mocha" ist immer dabei! Er fasst 350 ml kalten oder heißen Tee und hat einen integrierten Infuser, so dass der Tee direkt in der Flasche aufgebrüht werden kann. Ebenso lässt sich Eistee mit frischen Kräutern, Beeren oder Früchten aromatisieren.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
55 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
lemon
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,118 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01495010-00215
ab € 6,39*
Ähnlich
elasto
01495010-00002
ab € 6,39*
Ähnlich
elasto
01495010-00320
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.