Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzvisiere für Gesichtsschild/-visier 5er Set, transp., transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Ersatzvisiere für Gesichtsschild/-visier 5er Set, transp., transparent
Artikelbild Ersatzvisiere für Gesichtsschild/-visier 5er Set, transp., transparent
Detailansicht Ersatzvisiere für Gesichtsschild/-visier 5er Set, transp., transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01494010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01494010-00000
EAN/GTIN:
     4024869296325
Suchbegriffe:
Ersatzvisier für Tröpfchenschutz-Ge...
ersatzvisier für tröpfchenschutz-ge...
5er Set Ersatz-Visiere für den Gesichtsschild "Premium" (01458) und das Gesichtsvisier "Protection" (01493).
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
145 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/PET-G
Gewicht:
0,500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.