Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsvisier "Protection", schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Gesichtsvisier "Protection", schwarz/transparent
Artikelbild Gesichtsvisier "Protection", schwarz/transparent
Detailansicht Gesichtsvisier "Protection", schwarz/transparent
Gesichtsvisier "Protection", schwarz/transparent
Imagebild Gesichtsvisier "Protection", schwarz/transparent
Gesichtsvisier "Protection", schwarz/transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01493010-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01493010-00002
EAN/GTIN:
     4024869301241
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
Großzügiger Gesichtsschild mit hohem Tragekomfort. Das Visier ist 4stufig klappbar. Der Riemen ist dank einer Druckknopfleiste größenverstellbar. Das klare Visier kann vom Kopfteil getrennt und ausgetauscht werden, was eine leichte Reinigung ermöglicht. Schützt Augen, Mund und Nase vor Aerosolen, Flüssigkeitsspritzern und Staub. 5er Visier- Nachfüllpack 01494.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
transparent
Material:
Kunststoff/PET-G + PP
Gewicht:
0,090 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01493010-00000
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.