Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Sports", 400 ml, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Sports", 400 ml, transparent/schwarz
Artikelbild Trinkflasche "Sports", 400 ml, transparent/schwarz
Detailansicht Trinkflasche "Sports", 400 ml, transparent/schwarz
Trinkflasche "Sports", 400 ml, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01390010-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01390010-00002
EAN/GTIN:
     4024869297070
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit schickem Deckel. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Auslaufsicher bei nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01383003-00010
ab € 4.845,56*
Ähnlich
elasto
01383006-00010
ab € 4.855,16*
Ähnlich
elasto
01383002-00002
ab € 4.852,72*
Ähnlich
elasto
01390010-00010
ab € 2,45*
Ähnlich
elasto
01383203-00010
ab € 2,48*
Ähnlich
elasto
01383206-00010
ab € 2,48*
Ähnlich
elasto
01390010-00001
ab € 2,48*
Ähnlich
elasto
01383001-00001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.