Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Sports", 400 ml, blau/transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Sports", 400 ml, blau/transparent
Artikelbild Trinkflasche "Sports", 400 ml, blau/transparent
Detailansicht Trinkflasche "Sports", 400 ml, blau/transparent
Trinkflasche "Sports", 400 ml, blau/transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01383003-00010
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01383003-00010
EAN/GTIN:
     4024869297377
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit schickem Deckel. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Auslaufsicher bei nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe1:
transparent
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.848,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,42442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.273,20*
€ 6.275,108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.178,88*
€ 6.162,8672
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 5.011,14*
€ 5.963,2566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.911,28*
€ 5.844,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.855,14*
€ 5.777,6166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.848,84*
€ 5.770,1196
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01383006-00010
ab € 4.840,42*
Ähnlich
elasto
01383002-00002
ab € 4.843,74*
Ähnlich
elasto
01390010-00010
ab € 2,48*
Ähnlich
elasto
01383203-00010
ab € 2,48*
Ähnlich
elasto
01383206-00010
ab € 2,48*
Ähnlich
elasto
01390010-00002
ab € 2,46*
Ähnlich
elasto
01390010-00001
ab € 2,46*
Ähnlich
elasto
01383001-00001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.