Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselheber "Push", colour, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kapselheber "Push", colour, schwarz
Artikelbild Kapselheber "Push", colour, schwarz
Detailansicht Kapselheber "Push", colour, schwarz
Kapselheber "Push", colour, schwarz
Imagebild Kapselheber "Push", colour, schwarz
Kapselheber "Push", colour, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01374002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01374002-00000
EAN/GTIN:
     4024869281246
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Praktisch elegant. Innovativer Kapselheber mit Push-Up-Funktion. Einfach auf die Flasche setzen, zügig nach unten drücken und gleich wieder abnehmen... fertig. Das Außen-Gehäuse besteht aus Aluminium in gebürsteter Edelstahl-Optik. Für alle Flaschen mit gängigen Kronkorken geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
78 mm
Durchmesser:
53 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,106 kg
Weitere Suchbegriffe: kapselheber elasto, flaschen öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.