Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "School", 1,0 l, blau/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "School", 1,0 l, blau/weiß
Artikelbild Trinkflasche "School", 1,0 l, blau/weiß
Detailansicht Trinkflasche "School", 1,0 l, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01301003-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01301003-00001
EAN/GTIN:
     4024869270653
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit einem Deckel aus Kunststoff. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Füllvolumen: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
235 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,113 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 1 l kunststoff, glas trinkflasche, glasflasche bügelverschluss 1l, Flasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.487,56*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 4,24378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.189,20*
€ 10.935,148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.028,42*
€ 10.743,8198
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 8.736,50*
€ 10.396,435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.576,20*
€ 10.205,678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.487,56*
€ 10.100,1964
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01301016-00002
ab € 8.489,96*
Ähnlich
elasto
01301006-00001
ab € 8.471,74*
Ähnlich
elasto
01301002-00003
ab € 8.485,60*
Ähnlich
elasto
01301002-00006
ab € 8.484,20*
Ähnlich
elasto
01301002-00002
ab € 8.495,52*
Ähnlich
elasto
01301002-00001
ab € 8.474,26*
Ähnlich
elasto
01301021-00002
ab € 8.466,14*
Ähnlich
elasto
01301203-00003
ab € 4,27*
Ähnlich
elasto
01301203-00001
ab € 4,30*
Ähnlich
elasto
01301206-00006
ab € 4,32*
Ähnlich
elasto
01301206-00001
ab € 4,27*
Ähnlich
elasto
01266010-00003
ab € 4,32*
Ähnlich
elasto
01266010-00006
ab € 4,30*
Ähnlich
elasto
01266010-00002
ab € 4,30*
Ähnlich
elasto
01266010-00001
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.