Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "School", 1,0 l, transparent/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "School", 1,0 l, transparent/weiß
Artikelbild Trinkflasche "School", 1,0 l, transparent/weiß
Detailansicht Trinkflasche "School", 1,0 l, transparent/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01266010-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01266010-00001
EAN/GTIN:
     4024869270158
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit einem Deckel aus Kunststoff. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Füllvolumen: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
235 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,113 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 1 l kunststoff, glas trinkflasche, glasflasche bügelverschluss 1l, Flasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01301003-00001
ab € 8.495,84*
Ähnlich
elasto
01301016-00002
ab € 8.464,92*
Ähnlich
elasto
01301006-00001
ab € 8.476,94*
Ähnlich
elasto
01301002-00003
ab € 8.487,50*
Ähnlich
elasto
01301002-00006
ab € 8.476,94*
Ähnlich
elasto
01301002-00002
ab € 8.468,08*
Ähnlich
elasto
01301002-00001
ab € 8.485,54*
Ähnlich
elasto
01301021-00002
ab € 8.468,92*
Ähnlich
elasto
01301203-00003
ab € 4,32*
Ähnlich
elasto
01301203-00001
ab € 4,33*
Ähnlich
elasto
01301206-00006
ab € 4,30*
Ähnlich
elasto
01301206-00001
ab € 4,33*
Ähnlich
elasto
01266010-00003
ab € 4,32*
Ähnlich
elasto
01266010-00006
ab € 4,32*
Ähnlich
elasto
01266010-00002
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.