Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "School", 400 ml, gold/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "School", 400 ml, gold/schwarz
Artikelbild Trinkflasche "School", 400 ml, gold/schwarz
Detailansicht Trinkflasche "School", 400 ml, gold/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01298016-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01298016-00002
EAN/GTIN:
     4024869270400
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit einem Deckel aus Kunststoff. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
gold
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,070 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche kunststoff, glas trinkflasche, elasto trinkflasche, Flasche, Desinfektionsflasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1264
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.557,18*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,77859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.091,34*
€ 7.248,6946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.965,08*
€ 7.098,4452
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 5.774,72*
€ 6.871,9168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.639,76*
€ 6.711,3144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.557,18*
€ 6.613,0442
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01298003-00001
ab € 5.515,16*
Ähnlich
elasto
01298006-00001
ab € 5.547,22*
Ähnlich
elasto
01298002-00003
ab € 5.532,00*
Ähnlich
elasto
01298002-00006
ab € 5.544,64*
Ähnlich
elasto
01298002-00002
ab € 5.542,32*
Ähnlich
elasto
01298002-00001
ab € 5.517,58*
Ähnlich
elasto
01298021-00002
ab € 5.538,84*
Ähnlich
elasto
01298203-00003
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01298203-00002
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01298203-00001
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01298206-00006
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01298206-00001
ab € 2,86*
Ähnlich
elasto
01264010-00003
ab € 2,86*
Ähnlich
elasto
01264010-00004
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01264010-00006
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.