Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "School", 400 ml, blau/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "School", 400 ml, blau/weiß
Artikelbild Trinkflasche "School", 400 ml, blau/weiß
Detailansicht Trinkflasche "School", 400 ml, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01298003-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01298003-00001
EAN/GTIN:
     4024869270295
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit einem Deckel aus Kunststoff. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,070 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche kunststoff, glas trinkflasche, elasto trinkflasche, Flasche, Desinfektionsflasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1264
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.515,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,75758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.103,86*
€ 7.263,5934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.974,14*
€ 7.109,2266
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 5.783,48*
€ 6.882,3412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.644,80*
€ 6.717,312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.559,78*
€ 6.616,1382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.515,16*
€ 6.563,0404
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01298016-00002
ab € 5.557,18*
Ähnlich
elasto
01298006-00001
ab € 5.547,22*
Ähnlich
elasto
01298002-00003
ab € 5.532,00*
Ähnlich
elasto
01298002-00006
ab € 5.544,64*
Ähnlich
elasto
01298002-00002
ab € 5.542,32*
Ähnlich
elasto
01298002-00001
ab € 5.517,58*
Ähnlich
elasto
01298021-00002
ab € 5.538,84*
Ähnlich
elasto
01298203-00003
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01298203-00002
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01298203-00001
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01298206-00006
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01298206-00001
ab € 2,86*
Ähnlich
elasto
01264010-00003
ab € 2,86*
Ähnlich
elasto
01264010-00004
ab € 2,85*
Ähnlich
elasto
01264010-00006
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.