Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwecker "Falun", silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Küchenwecker "Falun", silber
Artikelbild Küchenwecker "Falun", silber
Detailansicht Küchenwecker "Falun", silber
Artikel-Nr.:
     7702-01195021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01195021-00000
EAN/GTIN:
     4024869254202
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Optimales Timing in der Küche! Der zylinderförmige Küchenwecker hat eine manuelle Einstellzeit von 1 - 60 Minuten. Der Timer besteht aus Edelstahl und verfügt über einen Magneten an der Unterseite für die Befestigung an metallenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
60 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,129 kg
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, eieruhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.