Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußball "Carbon", klein, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fußball "Carbon", klein, silber
Artikelbild Fußball "Carbon", klein, silber
Artikel-Nr.:
     7702-01121021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01121021-00000
EAN/GTIN:
     4024869248348
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußbälle größe2
fußbälle
Stylischer Fußball fürs nächste Match! Der maschinell genähte Fußball aus PU/PVC in der Größe 2 ist 3-lagig und hat 32 Paneele inklusive einem Doppelpanel. Der 1,4 mm dicke Ball hat ein Butyl-Ventil und eine Latex-Blase. Gewicht: 120-150 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
150 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Kunststoff/PU-PVC
Gewicht:
0,142 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01121011-00000
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.