Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußball "Carbon", klein, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fußball "Carbon", klein, anthrazit
Artikelbild Fußball "Carbon", klein, anthrazit
Artikel-Nr.:
     7702-01121011-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01121011-00000
EAN/GTIN:
     4024869248331
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußbälle größe2
fußbälle
Stylischer Fußball fürs nächste Match! Der maschinell genähte Fußball aus PU/PVC in der Größe 2 ist 3-lagig und hat 32 Paneele inklusive einem Doppelpanel. Der 1,4 mm dicke Ball hat ein Butyl-Ventil und eine Latex-Blase. Gewicht: 120-150 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
150 mm
Hauptfarbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff/PU-PVC
Gewicht:
0,142 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01121021-00000
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.