| |
|
| Artikel-Nr.: 769-9384-000|S10000 Herst.-Nr.: 9384-000|S10000 EAN/GTIN: 4025314796261 |
| |
|
| | |
| Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Maße (H x B x T): 500 x 1200 x 500 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 500 mm | 500 | Breite: | 1200 mm | 1200 | Tiefe: | 500 mm | 500 | Gewicht: | 14 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Material Korpus: | Stahl | Oberfläche Korpus: | lackiert | Zertifkat GS: | Ja | EAN Code: | 4025314796261 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerregal, Ordnerregale, Aktenregal, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall |
| | |
| |