Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB420xT500mm
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     769-8090-12|S10036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-12|S10036
EAN/GTIN:
     4060061862234
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Maße (H x B x T): 500 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
11 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Ausführung Front:
Flügeltüren
Material Korpus:
Stahl
Verschluss:
Drehriegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Für Türanschlag:
rechts
Abteilbreite:
400
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Türen:
1 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Zertifkat GS:
Ja
EAN Code:
4060061862234
Masse:
11
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,64*
€ 230,57*
Lager 769
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 177,43*
€ 231,17*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.