Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1960T353 mm, Schwarzgrau/HPL Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1960T353 mm
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1960T353 mm
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1960T353 mm
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1960T353 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1960T353 mm
Artikel-Nr.:
     769-8062-010|S10015
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-010|S10015
EAN/GTIN:
     4066681299078
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 401 x 1960 x 353 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Silbergrau
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4066681299078
Höhe:
401 | 401 MMT
Masse:
29.46
Tiefe:
353 | 353 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
29.46 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Silbergrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Niveauregulierung:
Ja
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
freistehend
Sitzfläche:
durchgehend
Versandart:
per LKW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 419,89*
€ 519,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,69*
€ 709,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,08*
€ 712,20*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,43*
€ 618,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,99*
€ 596,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,88*
€ 590,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,89*
€ 499,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 11,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-704|
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.