Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB1960xT750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB196
C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB196
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     769-8052-200|S10054
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-200|S10054
EAN/GTIN:
     4063332868577
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitge Garderobenbank, Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderobenleisten mit je 8 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbarem Beschriftungsschild, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1650 mm
Breite:
1960 mm
Tiefe:
750 mm
Gewicht:
58 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schuhrost:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Zertifkat GS:
Ja
Sitzfläche:
Leisten
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
EAN Code:
4063332868577
Lieferanten-Artikelnummer:
8052-200|S10054
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, doppelseitige garderobenbank, Sitzbank doppelseitig, Sitzbank Metall, Sitzbänke Metall, Sitzbank Holz, Sitzbänke Holz, Sitzbank HPL, Sitzbank Vollkern, Umkleidebänke, Sitzbank Umkleide, Sitzbänke Umkleide
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 741,98*
€ 905,69*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,60*
€ 908,56*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,57*
€ 1.013,25*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,69*
€ 1.077,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,00*
€ 1.053,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 875,96*
€ 1.042,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,18*
€ 977,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,73*
€ 949,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,98*
€ 882,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.