Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1000T400 mm, Schwarzgrau/Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1000T400 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1000T400 mm
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1000T400 mm
C+P Logo
C+P Garderobenbank 1-seitig, H1650B1000T400 mm
Artikel-Nr.:
     769-8050-100|S10026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-100|S10026
EAN/GTIN:
     4025314583106
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 9010 Reinweiß
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4025314583106
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
22.97
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
22.97 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | RAL 9010 Reinweiß
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz | Kunststoff
Traglast Sitzbank:
375
Niveauregulierung:
Ja
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzfläche:
Leisten
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 272,01*
€ 344,30*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,44*
€ 345,39*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 309,02*
€ 377,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,65*
€ 500,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,88*
€ 502,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100|S10011
ab € 272,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100|S10124
ab € 271,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.