Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1000xT400mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1000xT400mm
C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1000xT400mm
C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1000xT400mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     769-8050-100|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-100|S10000
EAN/GTIN:
     4025314582840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
  • Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4025314582840
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
22.97
Tiefe:
400 | 400 MMT
Serie:
Basic
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
375
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
22.97 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Einseitige Garderobenbank
Marke:
Basic
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94017900
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,27*
€ 344,67*
Lager 769
8 Tage
3
€ 38,00*
ab € 270,61*
€ 344,90*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,78*
€ 351,18*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 284,43*
€ 360,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,38*
€ 365,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.