Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-8050-000|S10000 Herst.-Nr.: 8050-000|S10000 EAN/GTIN: 4025314581492 |
| | |
|
| | |
| Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau Produktvorteile:- Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | 1000 MMT | EAN Code: | 4025314581492 | Höhe: | 420 | 420 MMT | Masse: | 10.66 | Tiefe: | 350 | 350 MMT | Serie: | Basic | Anlieferzustand: | montiert | Gestellprofil: | Vierkantrohr | Gestellmaterial: | Stahl | Gestelloberfläche: | lackiert | Sitzfläche: | Leisten | Material Sitzfläche: | Buche-Hartholz | Traglast Sitzbank: | 375 | Niveauregulierung: | Ja | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Farbe Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau | Gewicht: | 10.66 KGM | GS geprüfte Sicherheit: | GS_TUV_Thueringen | Artikelkurztext: | Freistehende Sitzbank | Marke: | Basic | Ursprungsland: | DE | Versandart: | per LKW | ZolltarifNr_DE: | 94017900 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,63* | € 176,76* | | | | Lager 769 | 8 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 135,95* | € 176,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,31* | € 186,00* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 141,16* | € 187,24* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,75* | € 189,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|