Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB1190xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB1190xT500mm
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB1190xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     769-8020A405|S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020A405|S10012
EAN/GTIN:
     4060061744059
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 20 fächer
Stahl-Fächerschrank Classic, 4 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 20 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel von ca. 110 Grad, inkl. Anschlagsdämpfer für angenehmes Schließverhalten, Maße (H x B x T): 1800 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
1190 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
99 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Zertifkat GS:
Ja
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Türen:
Stahl
Beschlag Front:
innen
Unterbau:
Sockel
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Höhe Unterbau:
100 mm
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
20
Anzahl Türen:
20 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Abteilbreite:
300
EAN Code:
4060061744059
Masse:
99
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,87*
€ 1.603,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,41*
€ 1.547,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.287,15*
€ 1.531,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,51*
€ 1.426,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,27*
€ 1.395,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,15*
€ 1.312,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.