Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     769-8020A203|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020A203|S10005
EAN/GTIN:
     4059369948405
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 2 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 6 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel von ca. 110 Grad, inkl. Anschlagsdämpfer für angenehmes Schließverhalten, Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
46 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Sockel
Zertifkat GS:
Ja
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Korpus:
Stahl
Höhe Unterbau:
100 mm
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Abteilbreite:
300
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
6 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4059369948405
Masse:
46
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank mit sockel 6 fächer, schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,56*
€ 497,11*
Lager 769
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 401,18*
€ 497,33*
42 Tage
19
Frei Haus
ab € 823,21*
€ 944,06*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,33*
€ 591,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,83*
€ 568,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,73*
€ 539,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.