Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Catering-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Catering-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Catering-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     769-54780-150|S10014
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780-150|S10014
EAN/GTIN:
     4056211558478
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Catering-CaGrady Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämm, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar, 5 Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff 1 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Einbausteckdose 2-fach 230 V unterhalb der HPL-Abdeckplatte mit intergrierter Kabelklappe und 3 m Zuleitung 1 1. Schublade zur individuellen Nutzung, 1 obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl, 1 mittlere Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser, 1 Abfallsammler voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, mit drei Behältern zur sauberen Trennung (1 x 18 l, 2 x 8 l), Maße (H x B x T): 1157 x 500 x 600 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 7021 Schwarzgrau, Abdeckplatte HPL (Vollkern): Dekor Schwarz (0080), Kabelklappe HPL (Vollkern): Dekor Schwarz (0080), Kabelwanne lackiert: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1157 mm
Breite:
500 mm | 500
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
114 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Schwarz (0080)
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Traglast Schublade:
40 KG
Soft-Stopp:
Ja
Schubladentyp:
für Geschirr + Abfallsammler
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Zertifkat GS:
Ja
Rollen:
Ja
Kühlschrank:
Ja
Griff:
Griffleiste integriert
Fahrbahr:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4056211558478
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer grau, edelstahl abfallbehälter, standard-mülleimer 18l, Rollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, Rollcontainer mit Sitzfläche, Stehcontainer, Standcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, KühlschrankcaGradys, KühlschrankcaGrady, KühlschrankcaGradies, Rollcontainer mit Kühlschrank, CaGrady mit Kühlschrank, CaGradys mit Kühlschrank, CaGradies mit Kühlschrank, AbfallsammlercaGrady, AbfallsammlercaGradys, AbfallsammlercaGradies, CaGrady mit Abfallsammler, Rollcontainer mit Abfallsammler, CaGradys mit Abfallsammler, CaGradies mit Abfallsammler, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 1.670,57*
€ 2.060,38*
Frei Haus
ab € 1.942,02*
€ 2.316,24*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.088,53*
€ 2.404,30*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,38*
€ 2.451,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,21*
€ 2.318,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.928,32*
€ 2.294,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.776,30*
€ 2.113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,22*
€ 2.062,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,57*
€ 1.987,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.