Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-146224-622|S10008 Herst.-Nr.: 146224-622|S10008 EAN/GTIN: 4025314992601 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 6 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer, mit 3 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 6 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 selbstklebender Kunststoff- Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 6 Stück, 1 Schubladenblenden aus Stahl, 5 Schubladenblenden aus Stahl, 1 filigrane Stahl-Abdeckplatte, schallgedämm Maße (H x B x T): 1310 x 562 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 1310 mm | 1310 | Breite: | 562 mm | 562 | Tiefe: | 600 mm | 600 | Gewicht: | 124 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau | Schubladen Auszug: | Vollauszug | Zertifkat GS: | Ja | Schubladenformat: | DIN A5 quer | Schubladenführung: | Teleskopschienen | Schubladentyp: | für Karteikarten | Traglast Schublade: | 60 KG | Verschluss: | Zylinderschloss | Wechselkern: | Ja | Oberfläche Schubladenblenden: | lackiert | Verstellweg Niveauregulierung: | 40 | Niveauregulierung: | Ja | Material Schubladenblenden: | Stahl doppelwandig | Material Korpus: | Stahl | Griff: | Bügelgriff matt vernickelt | End-Selbsteinzug: | Ja | Auszugsperre: | Ja | Anzahl Schubladen: | 6 Stück | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Schubladenaufteilung: | 2-bahnig | Oberfläche Korpus: | lackiert | EAN Code: | 4025314992601 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 769 | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 1.009,82* | € 1.158,51* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,05* | € 1.190,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.093,51* | € 1.191,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,32* | € 1.196,89* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.110,32* | € 1.217,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|