Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selfie Stick mit Bluetooth Auslöser, integrierter Akku, 23 bis 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selfie Stick mit Bluetooth Auslöser, integrierter Akku, 23 bis 100 cm
Selfie Stick mit Bluetooth Auslöser, integrierter Akku, 23 bis 100 cm
Selfie Stick mit Bluetooth Auslöser, integrierter Akku, 23 bis 100 cm
Selfie Stick mit Bluetooth Auslöser, integrierter Akku, 23 bis 100 cm
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-1671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619816132
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Beschreibung:
- Selfie Stick, mit Bluetooth Auslöser
- für IOS 4.0 und höher
- für Android 3.0 und höher

Details:
- integrierter Akku: 45 mAh
- max. Belastung: 500 g
- Maße zusammengezogen: 23 cm
- Maße auseinandergezogen: 100 cm
- Gewicht: 140 g
- Farbe: schwarz
- inkl. USB Ladekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.