Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirm- und TV-Standfuß, 32"-65", 81-165 cm Bildschirmdiagonale, Belastung bis 40 kg, My Wall®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirm- und TV-Standfuß, 32"-65", 81-165 cm Bildschirmdiagonale, Belastung bis 40 kg, My Wall®
Bildschirm- und TV-Standfuß, 32"-65", 81-165 cm Bildschirmdiagonale, Belastung bis 40 kg, My Wall®
Bildschirm- und TV-Standfuß, 32"-65", 81-165 cm Bildschirmdiagonale, Belastung bis 40 kg, My Wall®
Artikel-Nr.:
     767-WH-0135
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP2CL
EAN/GTIN:
     4014619774692
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
my wall tv-standfuß
tv standfuß
Bezeichnung:
Standfuss für LCD TV

Beschreibung:
- Standfuß für Flachbildschirme 32“ - 65“ (81 - 165 cm),
- Belastung bis 40 kg
- passend für VESA Lochabstände bis 600x400,
- Gesamthöhe: 1320 mm,
- Glasablage für AV-Geräte aus 6 mm Sicherheitsglas, 400x300 mm,
- belastbar bis 7 kg , Abstand zu Bodenplatte: 37 cm,
- Bodenplatte: 600x500 mm, aus 10 mm Sicherheitsglas,
- inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.