Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirm- und TV-Wandhalter, 60"-100, 152-254 cm Bildschirmdiagonale, Belastung bis 80 kg, vollbew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirm- und TV-Wandhalter, 60"-100, 152-254 cm Bildschirmdiagonale, Belastung bis 80 kg, vollbew
Bildschirm- und TV-Wandhalter, 60"-100, 152-254 cm Bildschirmdiagonale, Belastung bis 80 kg, vollbew
Bildschirm- und TV-Wandhalter, 60"-100, 152-254 cm Bildschirmdiagonale, Belastung bis 80 kg, vollbew
Artikel-Nr.:
     767-WH-0132
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP24L
EAN/GTIN:
     4014619774647
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bezeichnung:
Vollbeweglicher Wandhalter für LCD TV

Beschreibung:
- für Bildschirme 60“ - 100“ (152 - 254 cm)
- Belastung bis zu 80 kg
- für alle Lochabstände, von VESA 200 bis 900 x 600 mm,
- Breite: 1050 mm,
- Länge Einhängeschienen: 640 mm,
- Wandabstand: 70-625 mm,
- seitlich drehbar +/-45°,
- Neigung: -15° bis +5°,
- horizontal anpassbar: +/-3°,
- Farbe: schwarz,
- inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.