Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Verteiler BOX 6-fach incl. Kabel 8/4, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISDN-Verteiler BOX 6-fach incl. Kabel 8/4, 3m
ISDN-Verteiler BOX 6-fach incl. Kabel 8/4, 3m
Artikel-Nr.:
     767-TZA-4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619241040
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Adapter Verbinder-ISDN-VerteilerBOX 6-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m

VerteilerBOX:
- Anschlüsse: 1x RJ45 Kupplung IN, 6x RJ45 Kupplung OUT
- Aufbau: 4-adrig
- VerteilerBOX Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Abschlußwiderstande: 2x100 Ohm
- Farbe VerteilerBOX: schwarz

ISDN Kabel 3,0m:
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Stecker
- Aufbau: 4-adrig Flach
- Stecker: gecrimpt
- Stecker Material: Kunststoff
- Kupplungn Material: Kunstoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
40
€ 9,90*
ab € 3,95*
€ 6,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 8,05*
€ 11,76*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.