Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für TV-Geräte bis 55 cm, 30kg, Neigung 16°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter für TV-Geräte bis 55 cm, 30kg, Neigung 16°
Wandhalter für TV-Geräte bis 55 cm, 30kg, Neigung 16°
Artikel-Nr.:
     767-TV-H05S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619034413
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- TV Wandhalter
- Farbe: schwarz
- Für Bildschirme bis 21"(55cm)
- max. 30 kg
- Bildschirmneigung: 16°
- Doppelgelenkarm
- Seitliche Drehung 1: 240°, seitliche Drehung 2: 220°
- Standfläche: 315x280 mm
- Wandabstand: 570 mm
- Inkl. Bedienungsanleitung und Befestigungsmaterial
- Im Verkaufskarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.