Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Klett-Kabelbinder ONE-WRAP Strap, 13 x 200 mm, Trommel mit 750 Stück, Klett-Breite: 7mm / bzw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Velcro 228013330999200 Kabelbinder Schwarz
Velcro 228013330999200 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F27297
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     228013330999200
EAN/GTIN:
     4048889028070
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
- ideal für Datenleitungen, da kein mechanischer Druck auf das Kabel entsteht
- optimal auch für LWL-Kabel
- kein Montagewerkzeug erforderlich
- Maße: Breite 7 mm (am Verschluss 13 mm), Länge 200 mm
- Farbe schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,55*
2 Tage
45600
3
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 182,65*
Lager 767
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 224,41*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.