Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-F23807 Herst.-Nr.: 690200B EAN/GTIN: 4048889015612 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyamid 6.6, halogenfrei - einsetzbar von -40°C bis +80°C - naturfarben - Beschriftungsfeld 28 x 13 mm längs innerhalb der Befestigungslasche - Beschriftungsfeld: 13 x 28 mm - Maße 220 x 4,8 mm, für Bündeldurchmesser bis zu 54 mm - Packung mit 100 Stück |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,39* | € 13,52* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 11,71* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|