Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello SEP 1000 Sentinel Pro Tower-Serie USV, 1000 VA / 800 Watt, LCD-Anzeige, ECO-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riello Sentinel Pro 1000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Pro 1000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     767-SO-F14870
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     SEP 1000-7
EAN/GTIN:
     8023251002687
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Online Doppelumwandlungstechnologie
- Leistung: 1000 VA / 800 Watt
- Überbrückungszeit bei Last von 100% / 70 % / 50%: 7 / 12 / 18 Minuten
- Eingang: 1 x Kaltgeräte-Stecker 10A (C14)
- Ausgang: 4 x Kaltgeräte-Buchsen 10A (C13)
- Automatischer Wiederanlauf bei Netzrückkehr (programmierbar)
- multifunktionales LCD-Display zur Anzeige von versch. Betriebszuständen
- Überwachungs- und Shutdownsoftware PowerShield
- Schnittstellen: USB und RS232, Steckplatz für Kommunikationsadapter
- Schutzvorrichtungen gegen: Überstrom, Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung, Hitze, übermäßige Entladung der Batterie
- Batterieerweiterungsstecker
- Maße (H x B x T): 235 x 158 x 422 mm
Weitere Suchbegriffe: ups
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 488,27*
€ 547,92*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,73*
€ 564,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 516,67*
€ 579,35*
Frei Haus
ab € 698,03*
€ 794,15*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,61*
€ 671,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,48*
€ 661,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,02*
€ 642,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,73*
€ 600,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,46*
Zubehör
Riello UPS
BTC SEP 36V M1
ab € 582,93*
Zubehör
Riello UPS
BTC SEP 72V M1
ab € 959,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.