| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-95269 Herst.-Nr.: H18-1L EAN/GTIN: 4012386132745 |
| |
|
| | |
| für Bildschirme 17“ - 37“ (43 - 94 cm), Belastung bis 40 kg für VESA Standard Lochabstände (bis 100/200 mm), Neigung: +/-15°, horizontal anpassbar: +/-5°, seitlich drehbar: 180°, Wandabstand: 62 - 595 mm, inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial, im Verkaufskarton Wandhalter für Flachbildschirme bis zu einer Bildschirmdiagonale von 37 Zoll |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv, tv-wandhalterung mywall |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 33,30* | € 45,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,30* | € 46,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,73* | € 49,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|