| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82774 Herst.-Nr.: 81500-96D-STAKU-500SP EAN/GTIN: 4017538032973 |
| |
|
| | |
| SAT-Kabel 1,1/5,0, doppelt geschirmt, ALU, Spule BZT - CE - MM CCS >90 dB, 500m
· Innenleiter: 1,1mm · Isolation: 5,0mm · Adern Material: Kupfergemisch · Schirmung: Alufolie doppelt + Geflecht 96x0,12mm · Schirmmaß: > 80 dB · Wellenwiderstand 75 Ohm · Biegeradius: 45mm · Kapazität: 55 pF/m · Verkürzungsfaktor: 0,82 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,27* | € 123,59* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 108,85* | € 136,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 108,79* | € 136,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|