Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-68450 Herst.-Nr.: 94026 EAN/GTIN: 4040849940262 |
| |
|
| | |
| Goobay Reiseadapter Welt auf EU, Weiß, Klapp-Blister - Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > UK-Buchse, Schweiz-Buchse (Typ J, SEV 1011), Italien-Buchse (Typ L, CEI 23- Handlicher, leichter Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit internationalen Steckern an Steckdosen in Deutschland und vielen EU-Ländern Universal-Adapter zum Laden oder Betrieb von Elektrogeräten, ausgelegt auf Anschlüsse aus UK, Schweiz, Italien, den USA oder Japan. Passend für Geräte mit Stecker Typ G, BS 1363, üblicherweise verwendet in Commonwealth-Ländern wie England, Irland, Malta, Singapur, Malaysia sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Durch die extrem flache Konstruktion spart der Steckdosenadapter auf Reisen Platz im Gepäck. Praktischer Helfer, um internationalen Gästen den Anschluss ihrer Geräte am Netz zu ermöglichen. Kunststoffplättchen vor den Kontaktöffnungen der Buchse schaffen erhöhten Berührungsschutz. Adapter wandelt die Spannung aus dem lokalen Stromnetz nicht um und darf nur an Geräte mit geeigneter Eingangsspannung angeschlossen werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,35* | € 3,67* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,36* | € 4,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,01* | € 6,04* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,90* | € 6,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,16* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|