Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63790 Herst.-Nr.: 55653 EAN/GTIN: 4040849556531 |
| |
|
| | |
| Goobay 1x AAA (Micro) Akku - 800 mAh, Grün, Staubschutztüte - Lötfahne (Z), LSD-NiMH Akku (Ready-to-Use), 1,2 V Punktgeschweißter Micro-Akku mit Z-Lötfahne zur Konfektionierung von Akkupacks (Lötmontage erforderlich) Ideal geeignet als Ersatzbatterie in elektrischen Zahnbürsten, Rasierern, Spielzeug, im schnurlosen Telefon und in anderen Kleingeräten mit festverbautem Akku Aufladbare Flat-Top-Akkus mit flachem Pluspol sind auch im Modellbau verwendbar Der AAA-Akku (12,5 g) ist dank der „Ready to Use“ Technologie sofort einsatzbereit. Goobay Akku-Batterien vom Typ HR03 sind besonders umweltfreundlich, da sie mehr als 500x wiederaufladbar sind. Die Ladung der Micro-Batterien beträgt auch nach 12 Monaten des Nichtgebrauchs noch über 70 %. Die wiederaufladbaren AAA-Batterien sind schnellladefähig und zeichnen sich durch eine hohe Leistung und Lebensdauer aus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aaa akku nimh 800mah, nimh akku, aaa nimh akku |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,27* | € 1,96* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,35* | € 2,07* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,69* | € 16,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,22* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|