Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plug-in Batterie Ladegerät, Schwarz - lädt bis zu 4x Micro (AAA) oder Mignon (AA) und 2x 9 V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plug-in Batterie Ladegerät, Schwarz - lädt bis zu 4x Micro (AAA) oder Mignon (AA) und 2x 9 V Block
Plug-in Batterie Ladegerät, Schwarz - lädt bis zu 4x Micro (AAA) oder Mignon (AA) und 2x 9 V Block
Artikel-Nr.:
     767-SO-63764
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     40902
EAN/GTIN:
     4040849409028
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Goobay Plug-in Batterie Ladegerät, Schwarz, Hängbarer Karton - lädt bis zu 4x Micro (AAA) oder Mignon (AA) und 2x 9 V Block
geeignet für alle NiCd- und NiMH-Akkus
integrierter Sicherheitstimer schaltet automatisch nach 8 Std. ab
Ladestrom AA/AAA: 2x 500mA
Ladestrom 9V: 2x 15mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.