Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™/USB-A 3.0 OTG SuperSpeed-Adapter für Ladekabel, Silber, Silber - USB-C™-Adapter mit USB-C™-St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C™/USB-A 3.0 OTG SuperSpeed-Adapter für Ladekabel, Silber, Silber - USB-C™-Adapter mit USB-C™-St
USB-C™/USB-A 3.0 OTG SuperSpeed-Adapter für Ladekabel, Silber, Silber - USB-C™-Adapter mit USB-C™-St
Artikel-Nr.:
     767-SO-60562
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     56620
EAN/GTIN:
     4040849566202
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Goobay USB-C™/USB-A 3.0 OTG SuperSpeed-Adapter für Ladekabel, Silber, Staubschutztüte - USB-C™-Adapter mit USB-C™-Stecker > USB 3.0-Buchse (Typ A)
USB-Adapter zum Anschluss eines USB-A-Kabels an eine USB-C™-Buchse, z. B. an Laptop, PC oder Smartphone
Dank USB On-The-Go (OTG) lässt sich ein USB-Stick oder eine Tastatur am angeschlossenen USB-C™-Gerät verwenden, z. B. Smartphone oder Tablet
Kompatibel mit Windows und Android sowie dem Apple MacBook mit USB-C™-Port/Thunderbolt™ 4
Ermöglicht dank USB 3.0 SuperSpeed-Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
Ideal für Synchronisieren, Datenübertragungen und Laden mit bis zu 15 W
Steckergehäuse aus hochwertigem Aluminium
Durch die kompakte Bauform passt der USB-Stecker in jede Tasche und ist der perfekte Reisebegleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5402
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 2,54*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,55*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 2,88*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,89*
€ 2,97*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38532
ab € 20,26*
Zubehör
Goobay
51767
ab € 37,65*
Zubehör
Goobay
55550
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
55553
ab € 2,13*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,96*
Zubehör
Goobay
56636
ab € 1,43*
Zubehör
Goobay
66500
ab € 4,46*
Zubehör
Goobay
67894
ab € 3,31*
Zubehör
Goobay
67976
ab € 4,81*
Zubehör
Goobay
77528
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.