Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), schwarz,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), schwarz,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), schwarz,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), schwarz,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), schwarz,
Artikel-Nr.:
     767-SO-37503
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37503
EAN/GTIN:
     4014619714483
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
cee-stecker 10a
cee stecker
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Anschluss 2: C13 (gerade)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.