Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), grau, 1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), grau, 1,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), grau, 1,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), grau, 1,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), grau, 1,
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an C13 (gerade), grau, 1,
Artikel-Nr.:
     767-SO-37496
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37496
EAN/GTIN:
     4014619714414
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
cee-stecker 10a
cee stecker
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Anschluss 2: C13 (gerade)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,00 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Grau
Länge: 3 m
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.