Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Kaltgeräte-Buchse C13, orange, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Kaltgeräte-Buchse C13, orange, 0
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Kaltgeräte-Buchse C13, orange, 0
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Kaltgeräte-Buchse C13, orange, 0
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Kaltgeräte-Buchse C13, orange, 0
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Kaltgeräte-Buchse C13, orange, 0
kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Kaltgeräte-Buchse C13, orange, 0
Artikel-Nr.:
     767-SK0130-O005
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SK0130-O005
EAN/GTIN:
     4066857002266
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
cee-stecker 10a
cee stecker
Mit dem C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ein Gerät mit C14 Anschluss über den Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Kaltgeräte-Kabel verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H05-VV-F Kabelmaterial. Für mehr Langlebigkeit sind an den Anschlüssen Zugentlastungen angebracht, die für zusätzlichen Schutz und Halt sorgen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Das kabelmeister® C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel ist durch seine Kupferadern und 10A Strombelastbarkeit ideal für IT-Anwendungen geeignet. Anwendungsgebiete sind beispielsweise Workstations und kleinere und mittlere Server, Computer und Bildschirme, Stromverteilungseinheiten, PDUs, sowie Geräte unterbrechungsfreier Stromversorgung / USV-Anlagen.

Für mehr Ordnung und Sicherheit - Netzkabel mit Signalwirkung
Egal ob zu Hause, in der Schule oder in der Industrie – die farbigen Kabel fallen sofort ins Auge. Verwenden Sie die Kabel, um wichtige Stromverbindungen, die nicht vom Netz getrennt werden dürfen, deutlich zu kennzeichnen oder um Gerätezuleitungen schnell und einfach zu identifizieren. Dank ihrer auffälligen Farbe verhindern die Kabel auch Stolperfallen, zum Beispiel bei Beamern oder Overheadprojektoren. Das ist besonders in der Schule von großem Vorteil, da Kindern beim Rennen und Spielen im Klassenraum herkömmliche Kabel nicht sofort auffallen und sie sich folglich verletzten können.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Anschluss 2: IEC 60320 C13 Kaltgeräte-Buchse (gerade)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Leitermaterial: Kupfer
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Orange
Länge: 0,5 m / 50 cm

Qualitätsware von kabelmeister® - Wenn Kabel, dann von kabelmeister®!
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.