Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Schutzkontakt-Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel, spritzwassergeschützt (IP44), Polyc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Schutzkontakt-Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel, spritzwassergeschützt (IP44), Polyc
Profi Schutzkontakt-Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel, spritzwassergeschützt (IP44), Polyc
Artikel-Nr.:
     767-RV-9030
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0019221000
EAN/GTIN:
     4014619171064
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontakt-kupplung ip44
- Hochwertige Qualität
- Ansprechendes Design
- Innovative, anwendergerechte Verbindungstechnik
- Stabiles Design-Gehäuse - schlag- und stoßfest
- Mit selbstschließendem Klappdeckel
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Mit Berührungsschutz
- Robuste Ausführung mit großer Kabel-Knickschutztülle
- Großer Anschlussraum für leichtes Verdrahten
- Zweifarbiges Polycarbonat-Gummi-Gehäuse mit guter Griffigkeit
- Polycarbonat Steckdoseneinsatz
- Neuartige Zugentlastung für Kabelfixierung
- Wiederanschließbar für Leitungen von Ø 8mm bis 11,9mm (z.B. H05RR-F 3G1,5 mm² bis H07RN-F 3G1,5 mm²)
- 250 V~, 16 A, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
16
€ 9,90*
ab € 4,72*
€ 7,01*
€ 3,50*
ab € 22,81*
€ 31,35*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.