Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Good Connections® GEMMA N16 Notebook-Ladeschrank/-wagen für 16 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/bl
Artikel-Nr.:
     767-PCT21-AC16
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT21-AC16
EAN/GTIN:
     4014619881321
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Laptop-Ladeschrank
Mit dem innovativen Notebook-Ladeschrank begleitet Sie Good Connections® auf dem Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass Ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Ladeschrank von Good Connections® der ideale Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, ob Sie genügend freie Steckdosen im Raum haben. Mit dem Ladeschrank von Good Connections® benötigen Sie nur noch eine einzige freie Standard-Steckdose zum gleichzeitigen Laden von bis zu 16 Notebooks (Gesamtleistung max. 2300 W).

Die nummerierten Fächer dienen der einfachen Zuordnung der Geräte zu den einzelnen Nutzern und fassen jeweils ein, bis zu 15,6“ großes Gerät (Fachabmessungen BxTxH: 3 x 43,3 x 28,2 cm).

Schutzkontakt-PDU und einfaches Kabelmanagement
Im Inneren des Ladeschrank ist über der Ladeebene eine Schublade mit zwei Steckdosenleisten (PDU) und jeweils acht freien Schutzkontakt-Buchsen angebracht. Die Netzteile der Endgeräte können in der Schublade untergebracht und mit den Steckdosenleisten verbunden werden. Die Notebookanschlüsse der Netzteile werden durch eine kleine Öffnung über jedem Gerätefach in den Geräteraum geführt und mit dem Notebook verbunden.

Anpassungsfähig: In wenigen Minuten zum Ladewagen
Werksseitig sind vier Standfüße auf dem Boden des Ladeschrankes montiert. Im Lieferumfang jedes Ladeschrankes befinden sich zusätzlich jeweils ein Handgriff und vier Schwerlastrollen, zwei davon mit Bremse. Die leichtgängigen und drei Zoll großen Schwerlastrollen sind jeweils bis 50 kg belastbar. So kann der Ladeschrank innerhalb kürzester Zeit und mit wenigen Handgriffen zu einem rollbaren Ladewagen umgebaut werden. Die 360° Drehfähigkeit und integrierte Feststellbremse sorgen dabei für optimales Handling. Mit Hilfe des Handgriffes lässt sich der Ladewagen mühelos von Raum zu Raum transportieren. Zudem können Sie bis zu zwei gleiche Ladeschränke übereinanderstapeln und befestigen, sodass Sie einen Ladewagen für bis zu 32 Geräte erhalten.

Schnelle und einfache Wandmontage
Rückseitig befinden sich vier Befestigungspunkte für die Wandmontage des Schrankes – entsprechendes Befestigungszubehör ist im Lieferumfang enthalten. Zur Befestigung werden vier Löcher in die Wand gebohrt, die vier Befestigungsbolzen eingesteckt, der Wandladeschrank platziert und anschließend festgeschraubt. Im Anschluss das Netzkabel in eine freie Steckdose einstecken und schon ist der Wandladeschrank einsatzbereit.

Effiziente Kühlung
Zum Schutz der Geräte ist der Ladeschrank mit einem geräuscharmen Lüfter ausgestattet. Zudem ist das Gehäuse perforiert, sodass warme Luft effektiv nach außen geführt werden kann.

Sicherheit bis ins letzte Detail
Die abschließbare Tür mit Sichtfenster aus hochstabilem Acryl bietet Schutz vor unerlaubtem Zugriff. Alle Kanten des aus Stahlblech gefertigten Ladeschranks sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Öffnungen sind so platziert, dass sie gegen Wassereintritt geschützt sind. Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für zusätzliche Stabilität.

Technische Daten:

- Aufbau Ladeschrank: Gerätebereich (vorne)
- Gehäusematerial: Stahlblech
- Anzahl Ladeebenen: 1
- Ladeebenen nicht ausziehbar
- Geräteslots pro Ladeebene: 16
- Abmessungen Geräte-Slot (T x B x H): 434 x 30 x 282 mm
- Geräteslots für eine bessere Zuordnung der Geräte nummeriert
- Verhältnis Geräteslots / Schutzkontakt-Buchsen: 1:1
- Anzahl Schutzkontakt-Buchsen: 16
- Schloss Gerätebereich: Standard-Schloss mit zwei Schlüsseln
- Max. Gesamtleistung: 2300 Watt
- Überlastschutz
- Handgriff: Ja
- Vier 360° drehbare Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse

Farbe: Weiß / Blau
Abmessungen Ladeschrank (B x T x H): 663 x 460 x 485 mm (ohne Standfüße oder Rollen)
Gewicht (netto): 25 kg
Gewicht (brutto): 31 kg (Speditionsware)

Lieferumfang:

- 1x Ladeschrank mit vier Standfüßen
- 4x 3 Zoll Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse
- 2x Schlüssel für die Fronttür
- 1x Netzkabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Handgriff inkl. Befestigungsmaterial
- 1x Befestigungsmaterial zum Stapeln von zwei Ladeschränken
- 4x M8 x 80mm Dübel zur Wandmontage

Hinweise:
Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unserer Ladeschränke können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen. Bitte prüfen Sie ihre Endgeräte vorab bzgl. der Abmessungen und Leistungsaufnahme. Beim Einschalten elektrischer Verbraucher kann es bauartbedingt kurzfristig zu erhöhten Einschaltströmen kommen. Diese Einschaltströme können ein Vielfaches des Nennstroms (normalen Betriebsstroms) betragen. Werden nun alle Netzteile gleichzeitig eingeschaltet, so summieren sich diese Einschaltströme und können zu einem Auslösen von Sicherungen im Sicherungskreis führen. Verwenden Sie den Ladeschrank nur an entsprechend ausgelegten Stromkreisen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 340,92*
€ 397,73*
Lager 767
13
Frei Haus
ab € 355,63*
€ 415,12*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,12*
€ 493,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.