Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Good Connections® ANTARES PRO T60C Ladewagen bis 11", USB-C™, 30W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, sch
Artikel-Nr.:
     767-PCT01-C60S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT01-C60S
EAN/GTIN:
     4014619842810
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Mit dem innovativen USB-C™-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Ladewagen von Good Connections® der ideale Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, ob Sie genügend freie Steckdosen im Raum haben. Mit dem USB-C™-Ladewagen von Good Connections® benötigen Sie nur noch eine einzige freie Standard-Steckdose zum gleichzeitigen Laden von bis zu 60 Geräten, beispielsweise iPads, Tablets oder Smartphones.

Eine in jeder Ladeebene angebrachte UV-C Lampe sorgt umweltfreundlich und ohne Chemie für sterilere Verhältnisse und eine verbesserte Hygiene. Die ausziehbaren und nummerierten Fächer dienen der einfachen Zuordnung der Geräte zu den einzelnen Nutzern und fassen jeweils ein bis zu 11“ großes Gerät (Fachabmessungen BxTxH: 2,75 x 31 x 20,7 cm).

Leistungsstarke USB-C™ Port mit USB Power Delivery 3.0, PPS und 30W pro Port
Die USB-C™-Buchsen liefern selbst bei gleichzeitiger Nutzung jeweils bis zu 30W pro Port und laden die angeschlossenen Geräte dank modernster Ladetechnologien schnell und zuverlässig auf. Dabei werden Ladeformate wie USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0) und deren Erweiterung USB Power Delivery PPS sowie QC4+ unterstützt.

Intuitives Bedienpanel
Die Ladezeitbegrenzung, Einschaltverzögerung und die UV-C Desinfektion können über das Bedienpanel gesteuert werden. Die Ladezeitbegrenzung kann zwischen einer und 24 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird der Ladevorgang gestoppt. Alternativ kann der Ladewagen auch im Dauerbetrieb verwendet werden. Die Desinfektion dauert nach dem Aktivieren fünf Minuten und schaltet sich anschließend automatisch wieder ab.

Sequentielle Ladesteuerung zur Einschaltstrombegrenzung
Beim Einschalten elektrischer Verbraucher kann es bauartbedingt kurzfristig zu erhöhten Einschaltströmen kommen. Diese Einschaltströme können ein Vielfaches des Nennstroms (normalen Betriebsstroms) betragen. Werden nun alle USB-Ports gleichzeitig eingeschaltet, so summieren sich diese Einschaltströme und können zu einem Auslösen von Sicherungen im Sicherungskreis führen.

Um dies zu verhindern werden bei den Good Connections® ANTARES PRO 11" Ladewagen für 50 und mehr Geräte die einzelnen Ladeebenen mit mehrsekündiger Verzögerung eingeschaltet, sodass der Einschaltstrom reduziert wird. Diese sequentielle Ladesteuerung wirkt somit als Einschaltstrombegrenzer und verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen der Sicherung beim Start. Bei dem Modell für zwölf Geräte ist sie bauartbedingt nicht notwendig.

Effiziente Kühlung
Zum Schutz der Geräte ist der Ladewagen je nach Modell mit bis zu zwei temperaturgesteuerten, leistungsstarken und geräuscharmen Lüftern ausgestattet.

Sicherheit bis ins letzte Detail
Die abschließbaren Flügeltüren mit Sichtfenster aus hochstabilem Acryl bieten Schutz vor unerlaubten Zugriff. Alle Kanten des aus 1,2 mm Stahlblech gefertigten Ladewagen sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Öffnungen sind so platziert, dass sie gegen Wassereintritt geschützt sind. Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für zusätzliche Stabilität.

Hochwertige Schwerlastrollen und Handgriff
Die Modelle für 20 und mehr Geräte sind mit stabilen Schwerlastrollen ausgestattet, die jeweils bis 85 kg belastbar sind. Die 360° Drehfähigkeit und integrierte Feststellbremse sorgen für optimales Handling. Mit Hilfe des Aluminium-Handgriffes (ab 30 Geräten) lässt sich der Ladewagen mühelos von Raum zu Raum transportieren.

Technische Daten:

- Aufbau Ladewagen: Gerätebereich (vorne), abschließbarer Technikbereich (links)
- Gehäusematerial: 1,2 mm Stahlblech
- Anzahl Ladeebenen: 4
- Ladeebenen ausziehbar und jeweils mit einer UV-C Lampe ausgestattet
- Geräteslots pro Ladeebene: 15
- Abmessungen Geräte-Slot (T x B x H): 310 x 27,5 x 207 mm
- Geräteslots für eine bessere Zuordnung der Geräte nummeriert
- Verhältnis Geräteslots / USB-C™-Buchsen: 1:1
- Anzahl USB-C™-Buchsen: 60
- Leistung pro USB-Ladeport: max. 30W pro Port
- Leistungsabgabe pro Port: 5V/3A (15W), 9V/3A (27W), 12V/2,5A (30W), 15V/2A (30W)
- Unterstützt USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0), PD 2.0
- Unterstützt PPS, QC4+, QC4.0, QC3.0, QC 2.0, AFC, FCP, SCP, PE 2.0, PE 1.1, SFCP
- Anzahl Schutzkontakt-Buchsen für Zubehör: 1
- Schloss Gerätebereich: Standard-Schloss mit zwei Schlüsseln
- Schloss Technikbereich: Dreikant-Schloss mit einem Dreiecks-Schlüssel
- RJ45 Durchführungskupplung
- Extra Ablagefach für bspw. WLAN Access-Point
- Netzteilleistung: 2400 Watt
- Handgriff: Bei Modellen für 20 und mehr Geräte
- Vier 360° drehbare Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse (bei Modellen für 20 und mehr Geräte)

Farbe: Schwarz
Abmessungen Ladewagen (B x T x H): 715 x 400 x 1190 mm
Gewicht (netto): 63 kg
Gewicht (brutto): 71,3 kg (Speditionsware)

Lieferumfang:

- 1x Ladewagen
- 2x Schlüssel für die Fronttür
- 1x Dreiecks-Schlüssel für die Hintertür
- 1x Netzkabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Aluminium-Handgriff inkl. Befestigungsmaterial (bei Modellen für 30 und mehr Geräte)

Hinweise:
Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unserer Ladewagen können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen. Die Ladeleistung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Ladekabel und Endgerät abweichen. Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist, dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstützen. Bei USB-Kabel, die mehr als 3A unterstützen muss ein E-Marker im Stecker verbaut sein. Passende Ladekabel mit PD 3.0 und 100W Unterstützung erhalten Sie unter der Good Connections® Herstellernummer: 2213-SF005S / EAN: 4014619710034
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.819,01*
€ 2.007,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.098,12*
€ 2.297,38*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.007,24*
€ 2.388,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,15*
€ 2.359,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,87*
€ 2.271,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,21*
€ 2.219,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,01*
€ 2.164,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.