Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EM-506 GNSS GPS SiRF Star IV TTL PPS Engine Board, Navilock® [60432]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EM-506 GNSS GPS SiRF Star IV TTL PPS Engine Board, Navilock® [60432]
EM-506 GNSS GPS SiRF Star IV TTL PPS Engine Board, Navilock® [60432]
EM-506 GNSS GPS SiRF Star IV TTL PPS Engine Board, Navilock® [60432]
EM-506 GNSS GPS SiRF Star IV TTL PPS Engine Board, Navilock® [60432]
Artikel-Nr.:
     767-NL-1503
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60432
EAN/GTIN:
     4014619307654
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
Beschreibung:
Das EM-506 ist ein OEM Engine Board mit SiRF Star IV Chipsatz, integrierter Patchantenne und Pulse per Second/LED Pin.

Spezifikation:
- SiRF Star IV hoch performanter GPS Chipsatz
- Frequenz: L1, 1575,42 MHz
- Empfindlichkeit: -163 dBm
- Puls per Second/LED PIN (PPS) bei 3D SATFIX (1 second high
voltage, 1 second low voltage)
- Sehr schneller TTF auch bei geringen Signalstärken
- Unterstützt UART
- Baudrate: 4800 bps (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400)
- Eingebauter LNA
- Maße: (LxBxH) 30,00 x 30,00 x 10,70 mm
- Betriebstemperaturbereich: -40°C ~ 85°C
- Betriebsspannung: 4,5 ~ 6,5 V DC
- Unterstützt NMEA 0183 V3.0 (GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL, ZDA)
- Unterstützt das OSP Protokoll
- Unterstützt SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
- Anschlüsse: PCB Buche: Digi-Key Part No: 455-1806-1-ND
Kabelstecker: Digi-Key Part No: 455-1381-ND

Packungsinhalt:
- GNSS Engine Board
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, navilock gps maus, gps maus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 31,68*
€ 43,51*
Lager 767
3
€ 9,90*
ab € 34,49*
€ 47,64*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,30*
€ 49,91*
€ 3,50*
ab € 50,08*
€ 66,83*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.