Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock EM-506 GNSS GPS SiRF Star IV TTL GPS-Empfänger-Modul PlugIn einfügen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22214180
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60432
EAN/GTIN:
     4043619604326
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Akku/Batterie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
PlugIn einfügen
Sensitivität
-163 dBmW
Chipsatz
SiRFStar IV
Signale benutzt
L1
Frequenz
1575.42 MHz
Navigationsprotokolle
GGA, GLL, GSA, GSV, NMEA 0183, RMC, VTG, ZDA
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
10.7 mm
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.