Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NL-69AT FAKRA C Buchse, aktive GPS Antenne, 5m, Navilock® [60508]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NL-69AT FAKRA C Buchse, aktive GPS Antenne, 5m, Navilock® [60508]
NL-69AT FAKRA C Buchse, aktive GPS Antenne, 5m, Navilock® [60508]
Artikel-Nr.:
     767-NL-1356
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60508
EAN/GTIN:
     4014619776283
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
Radio-Antenne
Diese GPS Antenne von Navilock kann an einem
vorhandenen GPS Empfänger, Autoradio oder Fahrzeug
Multimediareceiver mit FAKRA-C Anschluss genutzt
werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie
durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum
Himmel, wie z.B. dem Fahrzeugdach oder der Hutablage.
Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär
am Fahrzeugäußeren genutzt werden.


Technische Daten:
- externe aktive GPS Zusatzantenne
- Frequenz: L1 Band 1575.42 MHz
- Gain: 27dBi
- Fakra C Buchse blau
- Kabel RG174
- Kabellänge: 5 m
- Impedanz: 50 Ohm
- Abmessungen: 38,00 x 40,50 x 12,30 mm
- Eingangsspannung: 3,0 ~ 5,5 V
- Stromaufnahme: typ. 11 mA, max. 15 mA@3,0 V
- Gewicht: 150 g
Weitere Suchbegriffe: gps antenne navilock, gps antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
12
€ 9,90*
ab € 30,80*
€ 42,09*
€ 3,50*
ab € 40,47*
€ 54,70*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.