Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassetten-Digitalisierer mit USB Anschluss , LogiLink® [UA0281]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassetten-Digitalisierer mit USB Anschluss , LogiLink® [UA0281]
Kassetten-Digitalisierer mit USB Anschluss , LogiLink® [UA0281]
Kassetten-Digitalisierer mit USB Anschluss , LogiLink® [UA0281]
Kassetten-Digitalisierer mit USB Anschluss , LogiLink® [UA0281]
Kassetten-Digitalisierer mit USB Anschluss , LogiLink® [UA0281]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3320
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0281
EAN/GTIN:
     4014619710553
Suchbegriffe:
Cassettenplayer
Kassettenrecorder
Kassettenrekorder
kassettenrecorder
Kassetten Player mit USB Anschluss von LogiLink. Geeignet zum Digitalisieren von Audio Kassetten über den USB Anschluss direkt am PC. Dank des Kopfhörerausgangs einsetzbar als tragbarer Kassettenplayer für unterwegs. Die Stromversorgung erfolgt über USB oder 2x AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang). Digitalisierungs Software ist im Lieferumfang enthalten.

- Zum Digitalisieren von Audio Kassetten
- Sie benötigen zum Digitalisieren keinen PC
- Direktes Konvertieren zu MP3 in ein USB-Flash-Laufwerk oder USB-Kartenleser mit SD/microSD-Karte
- Kann als Walkman, ohne Umwandlung in MP3s, verwendet werden
- MP3 Bitrate: 64-320 kBit/s
- Stromversorgung über USB oder 2x AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang)
- Empfohlenes Format: FAT32
- Inkl. Digitalisierungs-Software
- Abmessung: 113 x 85 x 32 mm
- Gewicht: 184g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.